ウォールコーナー 換気エアコン用のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
105件の「ウォールコーナー 換気エアコン用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン エンドキャップ」、「エアコン取り付け 部品」、「エアコン配管カバー 黒」などの商品も取り扱っております。
ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工ランキング1位
種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法H(mm)82.5寸法A(mm)112.5寸法F(mm)60寸法D(mm)127寸法E(mm)15寸法B(mm)188寸法C(mm)74.5寸法I(mm)27.5寸法J(mm)153.5寸法G(mm)104寸法K(mm)62.5
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)ランキング2位
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工ランキング3位
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工ランキング4位
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法A(mm)205寸法D(mm)67寸法B(mm)116寸法C(mm)127
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工ランキング5位
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
899税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバータイプ80型寸法A(mm)250.5寸法F(mm)94寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


材質PVC+ABS(格子部)適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下タイプ壁面取り出し用種類ウォールコーナー寸法A(mm)146.5寸法B(mm)200
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法B(mm)146寸法C(mm)126
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
1個
769税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。
種類エンド
1個
499税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。
種類ウォールカバー
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
1個
899税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)